10000 produits
longueur: 1300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 745 W
hauteur: 400 mm
longueur: 740 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 780 W
hauteur: 600 mm
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 462 W
position du collecteur: à gauche et à droite
couleur: bleu
puissance d'entrée max. chauffage: 884 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1133 W
hauteur: 1751 mm
longueur: 695 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1552 W
hauteur: 1900 mm
longueur: 770 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2002 W
hauteur: 2000 mm
longueur: 792 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1584 W
hauteur: 1800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 797 W
pression de travail max.: 10 bar
matériau du boîtier/corps: acier
longueur: 770 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1826 W
hauteur: 1800 mm
longueur: 596 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1543 W
hauteur: 1761 mm
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 649 W
hauteur: 900 mm
longueur: 1020 mm
profondeur: 144 mm
hauteur: 700 mm
longueur: 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1036 W
hauteur: 740 mm
longueur: 498 mm
matériau: acier
hauteur: 2015 mm
longueur: 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 527 W
hauteur: 600 mm
longueur: 518 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1540 W
hauteur: 1900 mm
longueur: 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 582 W
hauteur: 1540 mm
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 656 W
hauteur: 666 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 375 W
matériau: acier
type: autre
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 258 W
hauteur: 500 mm
longueur: 888 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1200 W
hauteur: 800 mm