10000 produits
longueur: 763 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2748 W
hauteur: 1900 mm
longueur: 682 mm
matériau: acier
hauteur: 2015 mm
longueur: 269 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1008 W
hauteur: 2000 mm
longueur: 420 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 816 W
hauteur: 2000 mm
longueur: 980 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1708 W
hauteur: 1800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 361 W
pression de travail max.: 10 bar
matériau du boîtier/corps: acier
longueur: 1268 mm
matériau: acier
hauteur: 755 mm
longueur: 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1484 W
hauteur: 700 mm
longueur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1270 W
hauteur: 750 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 691 W
hauteur: 1481 mm
couleur: noir
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
position du collecteur: à gauche et à droite
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 722 W
type: 33
hauteur: 200 mm
- Copie
- Copie
longueur: 500 mm
couleur: noir
hauteur: 1537 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 571 W
hauteur: 1146 mm
longueur: 666 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2079 W
hauteur: 2000 mm
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 327 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 453 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 782 W
hauteur: 1813 mm
longueur: 1613 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1246 W
hauteur: 453 mm
longueur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 548 W
hauteur: 383 mm
longueur: 528 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1228 W
hauteur: 2100 mm
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 5595 W
hauteur: 2200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 565 W
pression de travail max.: 10 bar
matériau du boîtier/corps: acier
longueur: 624 mm
matériau: acier
hauteur: 905 mm
longueur: 314 mm
matériau: acier
hauteur: 2207 mm