10000 produits
longueur: 406 mm
matériau: acier
hauteur: 1807 mm
longueur: 590 mm
matériau: acier
hauteur: 1807 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1555 W
type: 22
hauteur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1420 W
type: 33
hauteur: 600 mm
longueur: 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 337 W
hauteur: 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1622 W
pression de travail max.: 4 bar
matériau du boîtier/corps: autre
couleur: noir
puissance d'entrée max. chauffage: 583 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 601 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1157 W
hauteur: 2013 mm
longueur: 1413 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1228 W
hauteur: 527 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 356 W
type: 21
hauteur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 485 W
type: 11
hauteur: 900 mm
longueur: 925 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 936 W
hauteur: 304 mm
longueur: 550 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 594 W
hauteur: 1183 mm
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 4592 W
hauteur: 1800 mm
longueur: 453 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 698 W
hauteur: 1613 mm
longueur: 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1300 W
hauteur: 1851 mm
couleur: gris
puissance d'entrée max. chauffage: 1479 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 619 W
hauteur: 500 mm
longueur: 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 527 W
hauteur: 600 mm
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 429 W
hauteur: 400 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 583 W
couleur: blanc
longueur: 518 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1309 W
hauteur: 1600 mm
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
position du collecteur: à gauche et à droite
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
position du collecteur: droite