10000 produits
longueur: 888 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2076 W
hauteur: 2200 mm
longueur: 675 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1430 W
hauteur: 2213 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 375 W
matériau: acier
type: autre
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 705 W
type: 33
hauteur: 750 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 733 W
type: 44
hauteur: 200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 423 W
type: 33
hauteur: 400 mm
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1020 W
hauteur: 600 mm
longueur: 260 mm
profondeur: 223 mm
hauteur: 285 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 527 W
type: 11
hauteur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 674 W
type: 44
hauteur: 200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 399 W
type: 11
hauteur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 537 W
type: 33
hauteur: 300 mm
longueur: 1700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1097 W
hauteur: 400 mm
longueur: 455 mm
profondeur: 142 mm
hauteur: 900 mm
longueur: 600 mm
couleur: gris
hauteur: 1800 mm
longueur: 296 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 924 W
hauteur: 2000 mm
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 1307 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 1613 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 914 W
hauteur: 601 mm
longueur: 592 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1848 W
hauteur: 2000 mm