10000 produits
longueur: 808 mm
matériau: acier
hauteur: 605 mm
longueur: 716 mm
matériau: acier
hauteur: 905 mm
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
position du collecteur: gauche
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 193 W
hauteur: 600 mm
longueur: 1500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1242 W
hauteur: 400 mm
longueur: 1500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1740 W
hauteur: 900 mm
longueur: 1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 794 W
hauteur: 500 mm
longueur: 840 mm
profondeur: 144 mm
hauteur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 930 W
type: 22
hauteur: 750 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 169 W
type: 11
hauteur: 300 mm
longueur: 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 706 W
hauteur: 750 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1029 W
type: 21
hauteur: 300 mm
longueur: 2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 965 W
hauteur: 300 mm
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 377 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 825 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 950 W
hauteur: 378 mm
longueur: 513 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 778 W
hauteur: 1711 mm
couleur: gris
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
position du collecteur: gauche
longueur: 1813 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1402 W
hauteur: 453 mm
longueur: 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 403 W
hauteur: 500 mm
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 605 W
hauteur: 750 mm
longueur: 550 mm
couleur: gris
hauteur: 1707 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 509 W
hauteur: 1266 mm
longueur: 496 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 547 W
hauteur: 1161 mm