10000 produits
longueur: 675 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1430 W
hauteur: 2213 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 393 W
hauteur: 1567 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2042 W
pression de travail max.: 4 bar
matériau du boîtier/corps: autre
longueur: 513 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 787 W
hauteur: 1711 mm
longueur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 802 W
hauteur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1728 W
type: 22
hauteur: 600 mm
longueur: 670 mm
matériau: acier
hauteur: 400 mm
longueur: 528 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1170 W
hauteur: 2000 mm
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 691 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 966 W
hauteur: 1730 mm
longueur: 222 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 426 W
hauteur: 1800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 293 W
type: 21
hauteur: 600 mm
longueur: 780 mm
profondeur: 250 mm
hauteur: 950 mm
longueur: 520 mm
profondeur: 102 mm
hauteur: 780 mm
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 779 W
hauteur: 1500 mm
longueur: 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 172 W
hauteur: 400 mm
longueur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 516 W
hauteur: 400 mm
couleur: noir
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
position du collecteur: droite
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 409 W
type: 21
hauteur: 600 mm