10000 produits
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 221 W
type: 22
hauteur: 200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1333 W
type: 44
hauteur: 200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1447 W
type: 22
hauteur: 750 mm
longueur: 496 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 736 W
hauteur: 1466 mm
longueur: 1625 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1328 W
hauteur: 230 mm
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 377 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 1300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 979 W
hauteur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 847 W
type: 22
hauteur: 200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 736 W
type: 22
hauteur: 200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1377 W
type: 33
hauteur: 200 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 457 W
hauteur: 900 mm
longueur: 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 367 W
hauteur: 600 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 215 W
hauteur: 400 mm
longueur: 518 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1099 W
hauteur: 2000 mm
longueur: 877 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2990 W
hauteur: 1800 mm
longueur: 550 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 580 W
hauteur: 1251 mm
longueur: 563 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1802 W
hauteur: 1800 mm
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 443 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 314 mm
matériau: acier
hauteur: 2207 mm
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 686 W
position du collecteur: à gauche et à droite