10000 produits
longueur: 814 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2299 W
hauteur: 1800 mm
longueur: 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 535 W
hauteur: 1403 mm
longueur: 296 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1012 W
hauteur: 2200 mm
longueur: 925 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1227 W
hauteur: 452 mm
longueur: 625 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 401 W
hauteur: 156 mm
longueur: 496 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 973 W
hauteur: 1761 mm
longueur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1294 W
hauteur: 728 mm
longueur: 1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1457 W
hauteur: 700 mm
longueur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1059 W
hauteur: 900 mm
longueur: 1213 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 769 W
hauteur: 675 mm
couleur: noir
puissance d'entrée max. chauffage: 612 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1289 W
hauteur: 592 mm
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2119 W
hauteur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1856 W
pression de travail max.: 4 bar
matériau du boîtier/corps: autre
longueur: 827 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1938 W
hauteur: 2000 mm
longueur: 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1368 W
hauteur: 2200 mm
couleur: gris
puissance d'entrée max. chauffage: 749 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 708 W
hauteur: 1355 mm
longueur: 774 mm
matériau: acier
hauteur: 2207 mm
longueur: 682 mm
matériau: acier
hauteur: 1807 mm
longueur: 563 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1256 W
hauteur: 1900 mm
longueur: 1320 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1530 W
hauteur: 600 mm
couleur: gris
puissance d'entrée max. chauffage: 519 W
position du collecteur: à gauche et à droite