10000 produits
longueur: 666 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1346 W
hauteur: 1900 mm
tube radiant: horizontal
montage: vertical
matériau: acier
tube radiant: horizontal
montage: vertical
matériau: acier
longueur: 450 mm
couleur: noir
hauteur: 957 mm
tube radiant: horizontal
montage: vertical
matériau: acier
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 814 W
hauteur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 980 W
matériau: acier
type: 20
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 488 W
type: 21
hauteur: 750 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 977 W
type: 21
hauteur: 750 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 518 W
type: 22
hauteur: 600 mm
longueur: 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1629 W
hauteur: 600 mm
longueur: 450 mm
couleur: gris
hauteur: 1800 mm
longueur: 1213 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1171 W
hauteur: 601 mm
longueur: 420 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1248 W
hauteur: 2000 mm
couleur: bleu
puissance d'entrée max. chauffage: 561 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 1413 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 998 W
hauteur: 749 mm