10000 produits
matériau: acier inoxydable
type d'accessoire/pièce détachée: porte-serviettes
traitement de la surface: non traité
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 275 W
hauteur: 600 mm
longueur: 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1633 W
hauteur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1137 W
type: 22
hauteur: 750 mm
longueur: 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 289 W
hauteur: 500 mm
longueur: 1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1286 W
hauteur: 600 mm
longueur: 148 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 299 W
hauteur: 1900 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 571 W
hauteur: 1146 mm
longueur: 496 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 880 W
hauteur: 1681 mm
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 839 W
hauteur: 1466 mm
longueur: 496 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 973 W
hauteur: 1761 mm
longueur: 496 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1298 W
hauteur: 1761 mm
longueur: 496 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 547 W
hauteur: 1161 mm
longueur: 666 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1557 W
hauteur: 2200 mm
longueur: 962 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1014 W
hauteur: 600 mm
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 592 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 1813 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 661 W
hauteur: 379 mm
couleur: noir
puissance d'entrée max. chauffage: 691 W
position du collecteur: à gauche et à droite
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
position du collecteur: gauche
longueur: 880 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 3274 W
hauteur: 2200 mm
longueur: 666 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1355 W
hauteur: 1800 mm
longueur: 518 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 623 W
hauteur: 700 mm