10000 produits
longueur: 925 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1539 W
hauteur: 600 mm
longueur: 550 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 594 W
hauteur: 1183 mm
longueur: 496 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 672 W
hauteur: 1441 mm
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1043 W
hauteur: 666 mm
longueur: 200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 821 W
hauteur: 1600 mm
longueur: 444 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 990 W
hauteur: 2100 mm
longueur: 725 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1197 W
hauteur: 600 mm
longueur: 496 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 585 W
hauteur: 1146 mm
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 586 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 1110 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1170 W
hauteur: 600 mm
longueur: 370 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1045 W
hauteur: 1800 mm
longueur: 613 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 982 W
hauteur: 1859 mm
couleur: gris
puissance d'entrée max. chauffage: 945 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 1820 mm
matériau: acier
hauteur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2408 W
pression de travail max.: 4 bar
matériau du boîtier/corps: autre
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 765 W
hauteur: 1700 mm
longueur: 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 427 W
hauteur: 900 mm
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 272 W
hauteur: 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 349 W
type: 11
hauteur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 459 W
matériau: acier
type: 20
longueur: 400 mm
couleur: blanc
hauteur: 1332 mm