10000 produits
longueur: 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 926 W
hauteur: 666 mm
longueur: 518 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1463 W
hauteur: 1800 mm
longueur: 2525 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2600 W
hauteur: 304 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 368 W
type: 22
hauteur: 200 mm
longueur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1192 W
hauteur: 700 mm
longueur: 1300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1237 W
hauteur: 700 mm
longueur: 1080 mm
profondeur: 144 mm
hauteur: 600 mm
longueur: 396 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 572 W
hauteur: 1441 mm
longueur: 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 3674 W
hauteur: 1800 mm
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1480 W
hauteur: 740 mm
longueur: 518 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 546 W
hauteur: 600 mm
longueur: 962 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2860 W
hauteur: 1900 mm
longueur: 630 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1224 W
hauteur: 2000 mm
couleur: bleu
puissance d'entrée max. chauffage: 880 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 1425 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 935 W
hauteur: 156 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 398 W
hauteur: 965 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 629 W
type: 11
hauteur: 750 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 506 W
type: 11
hauteur: 300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 934 W
type: 22
hauteur: 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1207 W
matériau: acier
type: 21