10000 produits
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1194 W
type: 22
hauteur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 651 W
type: 33
hauteur: 900 mm
longueur: 400 mm
couleur: blanc
hauteur: 799 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 409 W
type: 21
hauteur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 742 W
type: 33
hauteur: 200 mm
longueur: 666 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1355 W
hauteur: 1800 mm
longueur: 1525 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1245 W
hauteur: 230 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1747 W
pression de travail max.: 4 bar
matériau du boîtier/corps: autre
longueur: 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 863 W
hauteur: 740 mm
longueur: 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 399 W
hauteur: 248 mm
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 474 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 550 mm
couleur: blanc
hauteur: 957 mm
longueur: 383 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1016 W
hauteur: 2000 mm
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1033 W
hauteur: 500 mm
longueur: 1144 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1131 W
hauteur: 500 mm
longueur: 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1890 W
hauteur: 1800 mm
longueur: 440 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1357 W
hauteur: 1800 mm
longueur: 1314 mm
matériau: acier
hauteur: 500 mm