10000 produits
longueur: 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1547 W
hauteur: 616 mm
longueur: 398 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 413 W
hauteur: 1200 mm
longueur: 611 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1632 W
hauteur: 2000 mm
longueur: 383 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 920 W
hauteur: 1800 mm
longueur: 450 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 588 W
hauteur: 1507 mm
longueur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1081 W
hauteur: 560 mm
longueur: 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 503 W
hauteur: 800 mm
forme du cadre: droit
matériau: acier
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2238 W
hauteur: 2200 mm
longueur: 352 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1086 W
hauteur: 1800 mm
longueur: 1025 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1252 W
hauteur: 600 mm
longueur: 1300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1508 W
hauteur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 585 W
type: 33
hauteur: 600 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 335 W
hauteur: 900 mm
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1233 W
hauteur: 740 mm
longueur: 1036 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1246 W
hauteur: 700 mm
longueur: 713 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1122 W
hauteur: 2007 mm
longueur: 1110 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2025 W
hauteur: 1700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2427 W
pression de travail max.: 4 bar
matériau du boîtier/corps: autre
couleur: gris
puissance d'entrée max. chauffage: 980 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 749 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1872 W
hauteur: 2013 mm