10000 produits
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 467 W
type: 44
hauteur: 200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 635 W
type: 33
hauteur: 200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1314 W
type: 22
hauteur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 512 W
type: 11
hauteur: 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 491 W
type: 22
hauteur: 400 mm
longueur: 666 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2277 W
hauteur: 2200 mm
longueur: 296 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 628 W
hauteur: 2000 mm
longueur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 471 W
hauteur: 700 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 361 W
hauteur: 500 mm
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 779 W
hauteur: 1500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2955 W
pression de travail max.: 4 bar
matériau du boîtier/corps: autre
longueur: 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1732 W
hauteur: 740 mm
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1295 W
hauteur: 740 mm
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2682 W
hauteur: 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 742 W
type: 33
hauteur: 200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 432 W
type: 22
hauteur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 566 W
type: 11
hauteur: 750 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 2073 W
type: 22
hauteur: 600 mm
longueur: 200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 821 W
hauteur: 1600 mm
couleur: marron
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
position du collecteur: à gauche et à droite