10000 produits
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 597 W
type: 22
hauteur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1999 W
type: 44
hauteur: 200 mm
longueur: 1025 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1188 W
hauteur: 378 mm
longueur: 496 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 736 W
hauteur: 1466 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1656 W
type: 33
hauteur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 442 W
type: 22
hauteur: 200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 735 W
type: 22
hauteur: 200 mm
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 219 W
hauteur: 700 mm
longueur: 936 mm
profondeur: 250 mm
hauteur: 950 mm
longueur: 260 mm
profondeur: 142 mm
hauteur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1495 W
type: 22
hauteur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 494 W
type: 22
hauteur: 400 mm
longueur: 792 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1584 W
hauteur: 1800 mm
longueur: 1774 mm
matériau: acier
hauteur: 755 mm
longueur: 611 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1696 W
hauteur: 2100 mm
longueur: 877 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 3468 W
hauteur: 2100 mm
longueur: 299 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 665 W
hauteur: 1900 mm
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 686 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 380 W
hauteur: 971 mm
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 950 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 1544 mm
matériau: acier
hauteur: 755 mm
longueur: 550 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 443 W
hauteur: 1507 mm
longueur: 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1643 W
hauteur: 1600 mm