10000 produits
longueur: 1498 mm
matériau: acier
hauteur: 755 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 657 W
type: 21
hauteur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 620 W
type: 22
hauteur: 750 mm
longueur: 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 719 W
hauteur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 413 W
type: 22
hauteur: 750 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 332 W
hauteur: 600 mm
longueur: 550 mm
couleur: blanc
hauteur: 1707 mm
longueur: 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 181 W
hauteur: 400 mm
longueur: 396 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 572 W
hauteur: 1441 mm
longueur: 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2013 W
hauteur: 728 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 336 W
matériau: acier
type: autre
longueur: 550 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 809 W
hauteur: 1676 mm
couleur: marron
puissance d'entrée max. chauffage: 691 W
position du collecteur: à gauche et à droite
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2199 W
pression de travail max.: 4 bar
matériau du boîtier/corps: autre
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 624 W
type: 11
hauteur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 410 W
type: 11
hauteur: 900 mm
longueur: 513 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 659 W
hauteur: 1415 mm
longueur: 550 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 594 W
hauteur: 1280 mm
couleur: rouge
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
position du collecteur: droite
couleur: gris
puissance d'entrée max. chauffage: 583 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 625 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 818 W
hauteur: 452 mm
longueur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 669 W
hauteur: 700 mm
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 701 W
hauteur: 600 mm
longueur: 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 932 W
hauteur: 500 mm