10000 produits
longueur: 1050 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2490 W
hauteur: 1800 mm
longueur: 490 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 952 W
hauteur: 2000 mm
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 788 W
hauteur: 370 mm
longueur: 808 mm
matériau: acier
hauteur: 605 mm
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 691 W
hauteur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1240 W
type: 22
hauteur: 750 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 345 W
type: 22
hauteur: 300 mm
longueur: 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 589 W
hauteur: 500 mm
longueur: 1625 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1069 W
hauteur: 156 mm
couleur: noir
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
position du collecteur: droite
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 3448 W
pression de travail max.: 4 bar
matériau du boîtier/corps: autre
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 583 W
position du collecteur: à gauche et à droite
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 1479 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 813 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 623 W
hauteur: 453 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 690 W
hauteur: 1540 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 234 W
type: 21
hauteur: 600 mm
longueur: 1170 mm
profondeur: 65 mm
hauteur: 630 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1205 W
type: 22
hauteur: 700 mm
longueur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 446 W
hauteur: 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 715 W
matériau: acier
type: 21
longueur: 500 mm
couleur: blanc
couleur: marron
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
position du collecteur: gauche
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 583 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 379 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 795 W
hauteur: 2213 mm