10000 produits
longueur: 490 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1379 W
hauteur: 2200 mm
longueur: 1050 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 3405 W
hauteur: 2200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 256 W
type: 22
hauteur: 200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 601 W
type: 33
hauteur: 200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 954 W
type: 33
hauteur: 200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 635 W
type: 33
hauteur: 200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 895 W
type: 21
hauteur: 750 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 675 W
type: 22
hauteur: 400 mm
longueur: 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 942 W
hauteur: 900 mm
longueur: 1200 mm
profondeur: 144 mm
hauteur: 600 mm
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 329 W
hauteur: 400 mm
longueur: 496 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 393 W
hauteur: 746 mm
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
position du collecteur: droite
longueur: 750 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1207 W
hauteur: 1706 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 716 W
hauteur: 1466 mm
longueur: 1225 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 996 W
hauteur: 230 mm
longueur: 496 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 672 W
hauteur: 1441 mm
longueur: 925 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1853 W
hauteur: 748 mm
longueur: 1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 722 W
hauteur: 600 mm
longueur: 590 mm
matériau: acier
hauteur: 2007 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 478 W
type: 21
hauteur: 600 mm
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1237 W
hauteur: 740 mm
longueur: 296 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 692 W
hauteur: 2200 mm