10000 produits
longueur: 496 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 736 W
hauteur: 1466 mm
couleur: vert
puissance d'entrée max. chauffage: 561 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 3357 W
hauteur: 2200 mm
longueur: 590 mm
matériau: acier
hauteur: 1807 mm
longueur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1083 W
hauteur: 700 mm
longueur: 2050 mm
matériau: acier
hauteur: 360 mm
longueur: 527 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1012 W
hauteur: 2013 mm
longueur: 763 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2032 W
hauteur: 2000 mm
longueur: 352 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1086 W
hauteur: 1800 mm
longueur: 264 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 898 W
hauteur: 2000 mm
longueur: 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1095 W
hauteur: 596 mm
longueur: 704 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 816 W
hauteur: 600 mm
longueur: 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1264 W
hauteur: 560 mm
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 517 W
hauteur: 500 mm
couleur: or
puissance d'entrée max. chauffage: 519 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2625 W
hauteur: 700 mm
longueur: 1038 mm
matériau: acier
hauteur: 597 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 791 W
type: 21
hauteur: 300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 522 W
type: 22
hauteur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 563 W
type: 21
hauteur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 709 W
matériau: acier
type: 20
longueur: 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 227 W
hauteur: 400 mm
longueur: 1110 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 3135 W
hauteur: 1800 mm
longueur: 1225 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2260 W
hauteur: 674 mm