10000 produits
longueur: 498 mm
matériau: acier
hauteur: 2215 mm
longueur: 611 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2304 W
hauteur: 2000 mm
longueur: 264 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 940 W
hauteur: 2100 mm
longueur: 774 mm
matériau: acier
hauteur: 1807 mm
longueur: 630 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1872 W
hauteur: 2000 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 884 W
hauteur: 1804 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 498 W
pression de travail max.: 10 bar
matériau du boîtier/corps: acier
longueur: 770 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2079 W
hauteur: 1800 mm
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2402 W
hauteur: 700 mm
couleur: chrome
puissance d'entrée max. chauffage: 371 W
position du collecteur: à gauche et à droite
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 449 W
matériau: acier
type: autre
longueur: 808 mm
matériau: acier
hauteur: 755 mm
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1465 W
hauteur: 700 mm
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 678 W
hauteur: 725 mm
longueur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 991 W
hauteur: 630 mm
longueur: 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1890 W
hauteur: 1800 mm