10000 produits
longueur: 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1041 W
hauteur: 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 549 W
type: 22
hauteur: 400 mm
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 966 W
hauteur: 1730 mm
longueur: 740 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2090 W
hauteur: 1800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 717 W
type: 22
hauteur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 267 W
type: 11
hauteur: 500 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 288 W
hauteur: 500 mm
longueur: 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 706 W
hauteur: 750 mm
longueur: 740 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2200 W
hauteur: 1900 mm
longueur: 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 428 W
hauteur: 396 mm
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 429 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 496 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 736 W
hauteur: 1466 mm
longueur: 1425 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1663 W
hauteur: 378 mm
longueur: 1425 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1908 W
hauteur: 452 mm
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 743 W
hauteur: 1661 mm
couleur: noir
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 496 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 880 W
hauteur: 1681 mm
longueur: 825 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 832 W
hauteur: 304 mm
longueur: 613 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 586 W
hauteur: 601 mm
longueur: 496 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1298 W
hauteur: 1761 mm
longueur: 1036 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 3234 W
hauteur: 2000 mm