10000 produits
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1433 W
type: 22
hauteur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 273 W
type: 21
hauteur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 565 W
type: 11
hauteur: 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 796 W
matériau: acier
type: 21
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 608 W
hauteur: 592 mm
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 945 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 691 W
hauteur: 1481 mm
longueur: 1213 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1171 W
hauteur: 601 mm
longueur: 296 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 628 W
hauteur: 2000 mm
longueur: 296 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 924 W
hauteur: 2000 mm
longueur: 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 859 W
hauteur: 592 mm
longueur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1041 W
hauteur: 666 mm
longueur: 496 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 973 W
hauteur: 1761 mm
longueur: 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 327 W
hauteur: 805 mm
couleur: noir
puissance d'entrée max. chauffage: 1307 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 630 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1872 W
hauteur: 2000 mm
longueur: 444 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1518 W
hauteur: 2200 mm
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
position du collecteur: à gauche et à droite
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
position du collecteur: gauche