10000 produits
longueur: 296 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 748 W
hauteur: 1600 mm
longueur: 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1042 W
hauteur: 666 mm
longueur: 314 mm
matériau: acier
hauteur: 2215 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 708 W
hauteur: 1355 mm
longueur: 498 mm
matériau: acier
hauteur: 2215 mm
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 778 W
hauteur: 761 mm
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 571 W
hauteur: 728 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 240 W
type: 11
hauteur: 750 mm
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 743 W
hauteur: 1661 mm
longueur: 1025 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 830 W
hauteur: 230 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1149 W
matériau: acier
type: 22
longueur: 2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 2761 W
hauteur: 750 mm
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 693 W
hauteur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 752 W
type: 11
hauteur: 2100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 896 W
type: 22
hauteur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 592 W
matériau: acier
type: 22
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2973 W
pression de travail max.: 4 bar
matériau du boîtier/corps: autre
longueur: 525 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 855 W
hauteur: 600 mm
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 993 W
hauteur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2955 W
pression de travail max.: 4 bar
matériau du boîtier/corps: autre
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 411 W
hauteur: 815 mm
longueur: 200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 684 W
hauteur: 2200 mm
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 583 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 527 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1012 W
hauteur: 2013 mm