10000 produits
longueur: 1413 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 799 W
hauteur: 601 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 336 W
matériau: acier
type: autre
longueur: 420 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 996 W
hauteur: 1800 mm
longueur: 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2625 W
hauteur: 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1101 W
type: 33
hauteur: 300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 777 W
type: 22
hauteur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 478 W
type: 22
hauteur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 251 W
type: 11
hauteur: 750 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 409 W
type: 21
hauteur: 600 mm
longueur: 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 229 W
hauteur: 400 mm
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1125 W
hauteur: 666 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 3314 W
pression de travail max.: 4 bar
matériau du boîtier/corps: autre
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 596 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1543 W
hauteur: 1761 mm
longueur: 597 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 867 W
hauteur: 1466 mm
longueur: 613 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 988 W
hauteur: 1859 mm
longueur: 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 689 W
hauteur: 700 mm
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 537 W
hauteur: 700 mm
longueur: 299 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1134 W
hauteur: 2200 mm
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 782 W
hauteur: 596 mm
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1453 W
hauteur: 596 mm
longueur: 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2080 W
hauteur: 2000 mm
longueur: 840 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1464 W
hauteur: 1800 mm