10000 produits
longueur: 1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1276 W
hauteur: 900 mm
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1152 W
hauteur: 700 mm
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 351 W
hauteur: 600 mm
longueur: 592 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1584 W
hauteur: 1700 mm
longueur: 446 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 547 W
hauteur: 1161 mm
couleur: marron
puissance d'entrée max. chauffage: 775 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 402 W
hauteur: 299 mm
longueur: 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 418 W
hauteur: 400 mm
longueur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 745 W
hauteur: 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 323 W
type: 32
hauteur: 400 mm
longueur: 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1345 W
hauteur: 700 mm
longueur: 666 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1346 W
hauteur: 1900 mm
longueur: 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 732 W
hauteur: 900 mm
tube radiant: horizontal
montage: vertical
matériau: acier
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 893 W
hauteur: 1800 mm
longueur: 774 mm
matériau: acier
hauteur: 1807 mm
tube radiant: horizontal
montage: vertical
matériau: acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1998 W
pression de travail max.: 4 bar
matériau du boîtier/corps: autre
longueur: 1498 mm
matériau: acier
hauteur: 747 mm
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 966 W
hauteur: 1835 mm