10000 produits
longueur: 1900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 2517 W
hauteur: 700 mm
longueur: 444 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 897 W
hauteur: 1900 mm
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 474 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1110 W
hauteur: 740 mm
longueur: 595 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 934 W
hauteur: 1800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 3314 W
pression de travail max.: 4 bar
matériau du boîtier/corps: autre
longueur: 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 503 W
hauteur: 800 mm
longueur: 613 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 260 W
hauteur: 453 mm
longueur: 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 859 W
hauteur: 400 mm
longueur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 834 W
hauteur: 518 mm
longueur: 296 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 836 W
hauteur: 1800 mm
longueur: 1600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 658 W
hauteur: 322 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 690 W
hauteur: 1540 mm
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 889 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 666 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2178 W
hauteur: 2100 mm
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 754 W
hauteur: 800 mm
longueur: 1013 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 502 W
hauteur: 527 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2427 W
pression de travail max.: 4 bar
matériau du boîtier/corps: autre
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 743 W
hauteur: 1661 mm