10000 produits
longueur: 1425 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1162 W
hauteur: 230 mm
longueur: 1613 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 914 W
hauteur: 601 mm
longueur: 666 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1355 W
hauteur: 1800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1570 W
pression de travail max.: 4 bar
matériau du boîtier/corps: autre
couleur: noir
puissance d'entrée max. chauffage: 691 W
position du collecteur: à gauche et à droite
couleur: gris
puissance d'entrée max. chauffage: 980 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 1300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 839 W
hauteur: 400 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 425 W
hauteur: 600 mm
longueur: 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 343 W
hauteur: 400 mm
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 517 W
hauteur: 700 mm
longueur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 447 W
hauteur: 595 mm
longueur: 1225 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1426 W
hauteur: 378 mm
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 945 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1526 W
hauteur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1296 W
type: 22
hauteur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1014 W
matériau: acier
type: 22
longueur: 1300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1018 W
hauteur: 750 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 208 W
type: 11
hauteur: 600 mm