10000 produits
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 533 W
type: 21
hauteur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1058 W
type: 21
hauteur: 750 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 459 W
type: 11
hauteur: 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 459 W
matériau: acier
type: 20
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 402 W
hauteur: 299 mm
longueur: 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 545 W
hauteur: 444 mm
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 596 W
hauteur: 600 mm
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 585 W
hauteur: 600 mm
longueur: 1110 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1170 W
hauteur: 600 mm
longueur: 527 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1086 W
hauteur: 1613 mm
longueur: 496 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 547 W
hauteur: 1161 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2973 W
pression de travail max.: 4 bar
matériau du boîtier/corps: autre
longueur: 601 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 930 W
hauteur: 1613 mm
longueur: 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 180 W
hauteur: 900 mm
longueur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 584 W
hauteur: 900 mm
longueur: 546 mm
profondeur: 250 mm
hauteur: 950 mm
longueur: 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 742 W
hauteur: 518 mm
longueur: 814 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1397 W
hauteur: 1600 mm
longueur: 666 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 702 W
hauteur: 600 mm
couleur: bleu
puissance d'entrée max. chauffage: 880 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 509 W
hauteur: 1266 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1341 W
type: 44
hauteur: 200 mm