10000 produits
longueur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 765 W
hauteur: 600 mm
longueur: 814 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 952 W
hauteur: 1800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 440 W
type: 11
hauteur: 300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1500 W
matériau: acier
type: 22
longueur: 550 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 594 W
hauteur: 1280 mm
longueur: 200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 251 W
hauteur: 800 mm
longueur: 556 mm
couleur: blanc
hauteur: 957 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 388 W
hauteur: 746 mm
longueur: 2525 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2600 W
hauteur: 304 mm
longueur: 1813 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1402 W
hauteur: 453 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 552 W
hauteur: 1226 mm
longueur: 370 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1155 W
hauteur: 2000 mm
longueur: 1525 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1002 W
hauteur: 156 mm
longueur: 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 327 W
hauteur: 805 mm
longueur: 675 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1571 W
hauteur: 1813 mm
longueur: 496 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 612 W
hauteur: 1161 mm
longueur: 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 474 W
hauteur: 1225 mm
couleur: bleu
puissance d'entrée max. chauffage: 470 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 2025 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2080 W
hauteur: 304 mm