10000 produits
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 398 W
hauteur: 965 mm
longueur: 550 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 594 W
hauteur: 1183 mm
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 377 W
position du collecteur: à gauche et à droite
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
position du collecteur: gauche
longueur: 740 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1420 W
hauteur: 1800 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 411 W
hauteur: 815 mm
longueur: 496 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 378 W
hauteur: 721 mm
longueur: 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2035 W
hauteur: 2000 mm
longueur: 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 327 W
hauteur: 805 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 3070 W
pression de travail max.: 4 bar
matériau du boîtier/corps: autre
longueur: 396 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 572 W
hauteur: 1441 mm
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1831 W
hauteur: 500 mm
longueur: 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 801 W
hauteur: 700 mm
longueur: 749 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1872 W
hauteur: 2013 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 336 W
matériau: acier
type: autre
longueur: 450 mm
couleur: blanc
hauteur: 1800 mm
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 690 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1504 W
hauteur: 592 mm