10000 produits
longueur: 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 643 W
hauteur: 1800 mm
longueur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 581 W
hauteur: 400 mm
longueur: 1300 mm
profondeur: 142 mm
hauteur: 900 mm
longueur: 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 340 W
hauteur: 600 mm
longueur: 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 748 W
hauteur: 900 mm
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 514 W
hauteur: 600 mm
longueur: 420 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 816 W
hauteur: 2000 mm
longueur: 2050 mm
matériau: acier
hauteur: 260 mm
longueur: 490 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1589 W
hauteur: 2200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 364 W
matériau: acier
type: autre
longueur: 1176 mm
matériau: acier
hauteur: 605 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 797 W
pression de travail max.: 10 bar
matériau du boîtier/corps: acier
longueur: 1360 mm
matériau: acier
hauteur: 605 mm
couleur: or
puissance d'entrée max. chauffage: 686 W
position du collecteur: à gauche et à droite
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 733 W
type: 44
hauteur: 200 mm
couleur: autre
longueur: 1500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1987 W
hauteur: 700 mm
longueur: 845 mm
profondeur: 142 mm
hauteur: 900 mm
longueur: 1140 mm
profondeur: 221 mm
hauteur: 420 mm
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 963 W
hauteur: 2000 mm
longueur: 578 mm
matériau: acier
hauteur: 605 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 950 W
hauteur: 1751 mm
longueur: 695 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2226 W
hauteur: 1800 mm
longueur: 383 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1064 W
hauteur: 2100 mm