10000 produits
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 603 W
type: 44
hauteur: 200 mm
longueur: 518 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 623 W
hauteur: 700 mm
longueur: 825 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 534 W
hauteur: 156 mm
longueur: 513 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 659 W
hauteur: 1415 mm
couleur: noir
puissance d'entrée max. chauffage: 691 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 503 W
hauteur: 800 mm
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 474 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1110 W
hauteur: 740 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1570 W
pression de travail max.: 4 bar
matériau du boîtier/corps: autre
longueur: 749 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1872 W
hauteur: 2013 mm
longueur: 1013 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 502 W
hauteur: 527 mm
longueur: 296 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 836 W
hauteur: 1800 mm
longueur: 370 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1100 W
hauteur: 1900 mm
longueur: 370 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 500 W
hauteur: 800 mm
couleur: noir
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 402 W
hauteur: 299 mm
longueur: 200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 544 W
hauteur: 1800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2427 W
pression de travail max.: 4 bar
matériau du boîtier/corps: autre
longueur: 444 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 897 W
hauteur: 1900 mm