10000 produits
longueur: 666 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1355 W
hauteur: 1800 mm
longueur: 1110 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 3630 W
hauteur: 2100 mm
longueur: 595 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 934 W
hauteur: 1800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 3314 W
pression de travail max.: 4 bar
matériau du boîtier/corps: autre
longueur: 613 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 260 W
hauteur: 453 mm
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 889 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 455 W
hauteur: 444 mm
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 754 W
hauteur: 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1296 W
type: 22
hauteur: 600 mm
longueur: 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 859 W
hauteur: 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 533 W
type: 21
hauteur: 500 mm
longueur: 1600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 658 W
hauteur: 322 mm
longueur: 1225 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 996 W
hauteur: 230 mm
longueur: 1425 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1162 W
hauteur: 230 mm
longueur: 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 327 W
hauteur: 805 mm
couleur: gris
puissance d'entrée max. chauffage: 980 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 813 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 623 W
hauteur: 453 mm
longueur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 834 W
hauteur: 518 mm
longueur: 740 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2310 W
hauteur: 2000 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 690 W
hauteur: 1540 mm