10000 produits
longueur: 498 mm
matériau: acier
hauteur: 2007 mm
couleur: or
puissance d'entrée max. chauffage: 686 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1284 W
hauteur: 2000 mm
longueur: 1774 mm
matériau: acier
hauteur: 755 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 797 W
pression de travail max.: 10 bar
matériau du boîtier/corps: acier
longueur: 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1418 W
hauteur: 630 mm
longueur: 528 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1628 W
hauteur: 1800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 364 W
matériau: acier
type: autre
longueur: 486 mm
matériau: acier
hauteur: 747 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 462 W
hauteur: 860 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 378 W
matériau: acier
type: autre
longueur: 420 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 816 W
hauteur: 2000 mm
longueur: 525 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 233 W
hauteur: 1230 mm
longueur: 314 mm
matériau: acier
hauteur: 2207 mm
longueur: 490 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1589 W
hauteur: 2200 mm
longueur: 590 mm
matériau: acier
hauteur: 2207 mm
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 514 W
hauteur: 600 mm
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 893 W
hauteur: 1800 mm
longueur: 563 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1972 W
hauteur: 2000 mm
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1440 W
hauteur: 1600 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 586 W
hauteur: 1188 mm
longueur: 563 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1802 W
hauteur: 1800 mm
longueur: 827 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1848 W
hauteur: 1900 mm
longueur: 630 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1098 W
hauteur: 1800 mm