10000 produits
longueur: 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 4476 W
hauteur: 2200 mm
longueur: 616 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1900 W
hauteur: 1800 mm
longueur: 827 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2775 W
hauteur: 1900 mm
longueur: 2050 mm
matériau: acier
hauteur: 260 mm
longueur: 299 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 698 W
hauteur: 2000 mm
longueur: 431 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 525 W
hauteur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 246 W
pression de travail max.: 10 bar
matériau du boîtier/corps: acier
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 738 W
hauteur: 1540 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1207 W
type: 44
hauteur: 200 mm
longueur: 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 189 W
hauteur: 400 mm
tube radiant: horizontal
montage: vertical
matériau: acier
tube radiant: horizontal
montage: vertical
matériau: acier
longueur: 1498 mm
matériau: acier
hauteur: 747 mm
longueur: 774 mm
matériau: acier
hauteur: 2015 mm
longueur: 1223 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1717 W
hauteur: 700 mm
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1875 W
hauteur: 700 mm
longueur: 1314 mm
matériau: acier
hauteur: 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 371 W
type: 33
hauteur: 200 mm
longueur: 1300 mm
profondeur: 142 mm
hauteur: 900 mm
couleur: autre
longueur: 1013 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 779 W
hauteur: 453 mm
longueur: 498 mm
matériau: acier
hauteur: 2207 mm