10000 produits
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 411 W
hauteur: 322 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 462 W
hauteur: 860 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 221 W
type: 22
hauteur: 200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 751 W
type: 21
hauteur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 512 W
type: 22
hauteur: 200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 533 W
type: 44
hauteur: 200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1341 W
type: 44
hauteur: 200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 576 W
matériau: acier
hauteur: 1500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 368 W
type: 22
hauteur: 200 mm
longueur: 2400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 2422 W
hauteur: 750 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1014 W
matériau: acier
type: 21
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 1307 W
position du collecteur: à gauche et à droite
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 2116 W
type: 33
hauteur: 750 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 716 W
matériau: acier
type: 21
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 889 W
type: 21
hauteur: 500 mm
longueur: 550 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 594 W
hauteur: 1280 mm
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 377 W
position du collecteur: à gauche et à droite
couleur: rouge
puissance d'entrée max. chauffage: 691 W
position du collecteur: à gauche et à droite
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
position du collecteur: gauche