10000 produits
longueur: 1300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 979 W
hauteur: 600 mm
longueur: 1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 567 W
hauteur: 400 mm
longueur: 960 mm
profondeur: 144 mm
hauteur: 700 mm
longueur: 1080 mm
profondeur: 144 mm
hauteur: 700 mm
longueur: 1600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 456 W
hauteur: 248 mm
longueur: 370 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 445 W
hauteur: 700 mm
longueur: 444 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 600 W
hauteur: 800 mm
longueur: 518 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 462 W
hauteur: 500 mm
longueur: 613 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 982 W
hauteur: 1859 mm
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 775 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 880 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2994 W
hauteur: 2000 mm
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 618 W
hauteur: 398 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 249 W
matériau: acier
type: autre
longueur: 877 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2576 W
hauteur: 2200 mm
longueur: 560 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1328 W
hauteur: 1800 mm
longueur: 314 mm
matériau: acier
hauteur: 1807 mm
longueur: 590 mm
matériau: acier
hauteur: 2007 mm
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 920 W
hauteur: 383 mm
longueur: 490 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1043 W
hauteur: 2200 mm
couleur: noir
puissance d'entrée max. chauffage: 749 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 450 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 493 W
hauteur: 1251 mm
longueur: 350 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 910 W
hauteur: 2000 mm
longueur: 774 mm
matériau: acier
hauteur: 1807 mm
longueur: 762 mm
matériau: acier
hauteur: 755 mm