10000 produits
tube radiant: horizontal
montage: vertical
matériau: acier
longueur: 749 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1304 W
hauteur: 1813 mm
longueur: 1213 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1307 W
hauteur: 749 mm
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 342 W
hauteur: 248 mm
longueur: 444 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 534 W
hauteur: 700 mm
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1420 W
hauteur: 666 mm
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 470 W
position du collecteur: à gauche et à droite
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 386 W
matériau: acier
type: autre
longueur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1294 W
hauteur: 728 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 386 W
matériau: acier
type: autre
longueur: 1176 mm
matériau: acier
hauteur: 605 mm
longueur: 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 520 W
hauteur: 1500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 565 W
pression de travail max.: 10 bar
matériau du boîtier/corps: acier
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 309 W
hauteur: 398 mm
longueur: 450 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 206 W
hauteur: 803 mm
longueur: 490 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 854 W
hauteur: 1800 mm
longueur: 1056 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1399 W
hauteur: 700 mm
longueur: 528 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1056 W
hauteur: 1800 mm
longueur: 792 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2947 W
hauteur: 2200 mm
longueur: 1176 mm
matériau: acier
hauteur: 605 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 566 W
type: 11
hauteur: 750 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 349 W
type: 11
hauteur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 746 W
type: 22
hauteur: 500 mm
longueur: 1625 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1664 W
hauteur: 304 mm