10000 produits
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1341 W
hauteur: 800 mm
longueur: 749 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1446 W
hauteur: 2013 mm
longueur: 1813 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1757 W
hauteur: 601 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1570 W
pression de travail max.: 4 bar
matériau du boîtier/corps: autre
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 900 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 774 mm
matériau: acier
hauteur: 2007 mm
longueur: 450 mm
couleur: noir
hauteur: 1707 mm
longueur: 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 961 W
hauteur: 560 mm
longueur: 1038 mm
matériau: acier
hauteur: 755 mm
longueur: 1498 mm
matériau: acier
hauteur: 605 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 3070 W
pression de travail max.: 4 bar
matériau du boîtier/corps: autre
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 529 W
matériau: acier
type: autre
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1526 W
hauteur: 500 mm
longueur: 1213 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 817 W
hauteur: 379 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 275 W
type: 22
hauteur: 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 461 W
type: 21
hauteur: 500 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 262 W
hauteur: 700 mm
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 844 W
hauteur: 1500 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 248 W
hauteur: 700 mm
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 893 W
hauteur: 1800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 260 W
type: 11
hauteur: 600 mm