10000 produits
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1485 W
hauteur: 1804 mm
longueur: 1613 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 694 W
hauteur: 453 mm
longueur: 813 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 294 W
hauteur: 379 mm
longueur: 1813 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 904 W
hauteur: 527 mm
couleur: vert
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
position du collecteur: à gauche et à droite
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 470 W
position du collecteur: à gauche et à droite
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 626 W
position du collecteur: à gauche et à droite
couleur: gris
puissance d'entrée max. chauffage: 880 W
position du collecteur: à gauche et à droite
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2199 W
pression de travail max.: 4 bar
matériau du boîtier/corps: autre
longueur: 613 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 220 W
hauteur: 379 mm
longueur: 1413 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 421 W
hauteur: 305 mm
longueur: 1013 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 502 W
hauteur: 527 mm
longueur: 1813 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 661 W
hauteur: 379 mm
couleur: rouge
puissance d'entrée max. chauffage: 474 W
position du collecteur: à gauche et à droite
couleur: gris
puissance d'entrée max. chauffage: 582 W
position du collecteur: à gauche et à droite
couleur: gris
puissance d'entrée max. chauffage: 654 W
position du collecteur: à gauche et à droite
couleur: bleu
puissance d'entrée max. chauffage: 889 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 571 W
hauteur: 1146 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 425 W
type: 22
hauteur: 600 mm
longueur: 1413 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 703 W
hauteur: 527 mm