10000 produits
longueur: 1413 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 514 W
hauteur: 379 mm
longueur: 1213 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 602 W
hauteur: 527 mm
longueur: 1813 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1283 W
hauteur: 749 mm
longueur: 1813 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 904 W
hauteur: 527 mm
longueur: 813 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 294 W
hauteur: 379 mm
couleur: or
puissance d'entrée max. chauffage: 600 W
position du collecteur: à gauche et à droite
couleur: bleu
puissance d'entrée max. chauffage: 900 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 305 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 797 W
hauteur: 2213 mm
longueur: 1613 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 829 W
hauteur: 305 mm
longueur: 1613 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 587 W
hauteur: 379 mm
longueur: 1613 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 803 W
hauteur: 527 mm
longueur: 813 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 347 W
hauteur: 453 mm
couleur: bleu
puissance d'entrée max. chauffage: 582 W
position du collecteur: à gauche et à droite
couleur: gris
puissance d'entrée max. chauffage: 690 W
position du collecteur: à gauche et à droite
couleur: gris
puissance d'entrée max. chauffage: 889 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 550 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 493 W
hauteur: 1251 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 571 W
hauteur: 1146 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 169 W
type: 11
hauteur: 300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1728 W
type: 22
hauteur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 299 W
type: 11
hauteur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 658 W
type: 11
hauteur: 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 448 W
type: 21
hauteur: 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 295 W
type: 22
hauteur: 300 mm