10000 produits
longueur: 1013 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 779 W
hauteur: 453 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 370 W
pression de travail max.: 10 bar
matériau du boîtier/corps: acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1110 W
type: 33
hauteur: 500 mm
longueur: 550 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 594 W
hauteur: 1280 mm
longueur: 613 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 467 W
hauteur: 453 mm
longueur: 813 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 826 W
hauteur: 675 mm
longueur: 675 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1430 W
hauteur: 2213 mm
longueur: 613 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 220 W
hauteur: 379 mm
longueur: 496 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 855 W
hauteur: 1161 mm
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1644 W
hauteur: 560 mm
longueur: 675 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1047 W
hauteur: 1613 mm
longueur: 1036 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2093 W
hauteur: 1900 mm
longueur: 813 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 781 W
hauteur: 601 mm
couleur: gris
puissance d'entrée max. chauffage: 612 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 370 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1045 W
hauteur: 1800 mm
longueur: 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 863 W
hauteur: 740 mm
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 4107 W
hauteur: 1600 mm
longueur: 962 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1651 W
hauteur: 1600 mm
longueur: 440 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 880 W
hauteur: 1800 mm
longueur: 854 mm
matériau: acier
hauteur: 905 mm
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 839 W
hauteur: 1466 mm
longueur: 762 mm
matériau: acier
hauteur: 755 mm
longueur: 148 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 506 W
hauteur: 2200 mm