10000 produits
longueur: 431 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1573 W
hauteur: 2100 mm
longueur: 550 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 594 W
hauteur: 1280 mm
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1836 W
hauteur: 2000 mm
longueur: 813 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 347 W
hauteur: 453 mm
longueur: 840 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2184 W
hauteur: 2000 mm
longueur: 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 931 W
hauteur: 592 mm
longueur: 296 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 660 W
hauteur: 2100 mm
longueur: 750 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1054 W
hauteur: 1750 mm
longueur: 1036 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 3388 W
hauteur: 2100 mm
longueur: 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1155 W
hauteur: 440 mm
longueur: 518 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1540 W
hauteur: 1900 mm
longueur: 813 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 545 W
hauteur: 379 mm
longueur: 1110 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 3135 W
hauteur: 1800 mm
longueur: 1225 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1426 W
hauteur: 378 mm
longueur: 2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1070 W
hauteur: 396 mm
longueur: 1613 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1653 W
hauteur: 675 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 468 W
matériau: acier
type: autre
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2515 W
pression de travail max.: 4 bar
matériau du boîtier/corps: autre
longueur: 496 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 736 W
hauteur: 1466 mm
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 3357 W
hauteur: 2200 mm
couleur: gris
puissance d'entrée max. chauffage: 327 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 1050 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2730 W
hauteur: 2000 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 621 W
hauteur: 1567 mm