10000 produits
longueur: 350 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 985 W
hauteur: 2200 mm
couleur: noir
puissance d'entrée max. chauffage: 614 W
position du collecteur: à gauche et à droite
couleur: marron
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 606 W
hauteur: 444 mm
longueur: 497 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1248 W
hauteur: 1900 mm
longueur: 1813 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 904 W
hauteur: 527 mm
longueur: 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1547 W
hauteur: 616 mm
longueur: 1110 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 3630 W
hauteur: 2100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 3448 W
pression de travail max.: 4 bar
matériau du boîtier/corps: autre
longueur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 743 W
hauteur: 440 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2415 W
pression de travail max.: 4 bar
matériau du boîtier/corps: autre
longueur: 1036 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 3388 W
hauteur: 2100 mm
longueur: 497 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1872 W
hauteur: 2000 mm
longueur: 1013 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 367 W
hauteur: 379 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 571 W
hauteur: 1146 mm
longueur: 840 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2724 W
hauteur: 2200 mm
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 731 W
hauteur: 383 mm
longueur: 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 722 W
hauteur: 560 mm
longueur: 496 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1298 W
hauteur: 1761 mm
longueur: 486 mm
matériau: acier
hauteur: 755 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 636 W
type: 11
hauteur: 400 mm
longueur: 695 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2541 W
hauteur: 2100 mm