10000 produits
longueur: 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1300 W
hauteur: 1851 mm
longueur: 446 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 551 W
hauteur: 1161 mm
longueur: 1360 mm
matériau: acier
hauteur: 605 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 477 W
hauteur: 1340 mm
longueur: 350 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 680 W
hauteur: 2000 mm
longueur: 379 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 873 W
hauteur: 1813 mm
longueur: 453 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 782 W
hauteur: 1813 mm
longueur: 613 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 343 W
hauteur: 601 mm
couleur: gris
puissance d'entrée max. chauffage: 980 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 496 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 973 W
hauteur: 1761 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 655 W
hauteur: 1460 mm
longueur: 486 mm
matériau: acier
hauteur: 1205 mm
longueur: 613 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 409 W
hauteur: 379 mm
longueur: 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1788 W
hauteur: 800 mm
couleur: gris
puissance d'entrée max. chauffage: 462 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 1213 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 935 W
hauteur: 453 mm
longueur: 613 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 385 W
hauteur: 675 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 797 W
pression de travail max.: 10 bar
matériau du boîtier/corps: acier
longueur: 370 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 825 W
hauteur: 2100 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 390 W
hauteur: 444 mm
longueur: 550 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 809 W
hauteur: 1773 mm
longueur: 808 mm
matériau: acier
hauteur: 605 mm
longueur: 1498 mm
matériau: acier
hauteur: 747 mm
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1027 W
hauteur: 398 mm