10000 produits
longueur: 880 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1760 W
hauteur: 1800 mm
longueur: 666 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1355 W
hauteur: 1800 mm
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
position du collecteur: droite
longueur: 528 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 612 W
hauteur: 600 mm
longueur: 578 mm
matériau: acier
hauteur: 605 mm
longueur: 513 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 787 W
hauteur: 1711 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 390 W
hauteur: 444 mm
longueur: 880 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2994 W
hauteur: 2000 mm
longueur: 525 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 594 W
hauteur: 378 mm
longueur: 444 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1518 W
hauteur: 2200 mm
longueur: 497 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1698 W
hauteur: 1800 mm
longueur: 813 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 623 W
hauteur: 453 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 655 W
hauteur: 1460 mm
longueur: 813 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 294 W
hauteur: 379 mm
longueur: 1213 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 769 W
hauteur: 675 mm
longueur: 1500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 617 W
hauteur: 322 mm
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 778 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 296 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 880 W
hauteur: 1900 mm
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 285 W
hauteur: 248 mm
couleur: gris
puissance d'entrée max. chauffage: 1307 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1216 W
hauteur: 592 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1262 W
hauteur: 1804 mm
longueur: 597 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 867 W
hauteur: 1466 mm
longueur: 877 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 3620 W
hauteur: 2200 mm