10000 produits
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 589 W
type: 22
hauteur: 200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 629 W
type: 11
hauteur: 750 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 478 W
type: 22
hauteur: 900 mm
longueur: 1300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1193 W
hauteur: 900 mm
longueur: 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1198 W
hauteur: 398 mm
longueur: 613 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 653 W
hauteur: 749 mm
longueur: 613 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 586 W
hauteur: 601 mm
tube radiant: horizontal
montage: vertical
matériau: acier
longueur: 592 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1136 W
hauteur: 1800 mm
longueur: 713 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1122 W
hauteur: 2007 mm
longueur: 1225 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 802 W
hauteur: 156 mm
longueur: 486 mm
matériau: acier
hauteur: 755 mm
longueur: 825 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 832 W
hauteur: 304 mm
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 583 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 813 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 623 W
hauteur: 453 mm
longueur: 1013 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 877 W
hauteur: 527 mm
longueur: 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 801 W
hauteur: 700 mm
longueur: 590 mm
matériau: acier
hauteur: 2007 mm
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1203 W
hauteur: 700 mm
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 482 W
hauteur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 486 W
type: 11
hauteur: 700 mm