10000 produits
longueur: 496 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 736 W
hauteur: 1466 mm
longueur: 597 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 867 W
hauteur: 1466 mm
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 839 W
hauteur: 1466 mm
matériau: acier
largeur: 500 mm
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
longueur: 400 mm
matériau: acier
hauteur: 1325 mm
longueur: 1335 mm
largeur: 1335 mm
hauteur: 639 mm
longueur: 814 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1562 W
hauteur: 1800 mm
longueur: 1110 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2025 W
hauteur: 1700 mm
longueur: 747 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1187 W
hauteur: 1706 mm
longueur: 613 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 586 W
hauteur: 601 mm
longueur: 1425 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1908 W
hauteur: 452 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 398 W
hauteur: 965 mm
couleur: gris
puissance d'entrée max. chauffage: 1479 W
position du collecteur: à gauche et à droite