10000 produits
longueur: 518 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1309 W
hauteur: 1600 mm
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 380 W
position du collecteur: à gauche et à droite
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
position du collecteur: gauche
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 839 W
type: 11
hauteur: 750 mm
longueur: 1013 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 877 W
hauteur: 527 mm
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 377 W
position du collecteur: à gauche et à droite
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1191 W
matériau: acier
type: 21
longueur: 420 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 816 W
hauteur: 2000 mm
longueur: 877 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 3160 W
hauteur: 1900 mm
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1350 W
hauteur: 700 mm
longueur: 1025 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1040 W
hauteur: 304 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 915 W
matériau: acier
type: 11
longueur: 780 mm
profondeur: 221 mm
hauteur: 600 mm
longueur: 1020 mm
profondeur: 144 mm
hauteur: 600 mm
longueur: 480 mm
profondeur: 221 mm
hauteur: 420 mm